Flächendichtung Typ 518 300

Codice art.: Z083535 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dichtmittel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083535 300
EAN / GTIN 3255460518351
Codice del produttore 2069177

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 518 Flächendichtung 300ml
Ausführung:
  • Flächendichtung . Mittelfest.
  • Empfohlen für verwindungssteife Metall- und Aluminiumflansche.
  • Freigabe nach P1 NSF Reg. No.: 123758/ Standard 61.
  • Zertifiziert nach ANSI/NSF.
  • Dichtungstyp: Flüssig.
  • Flanschtyp: Verwindungssteif.
  • Aushärtesystem: Anaerob.
  • Temperaturbeständigkeit: 150° C.
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Wasser/Glycol Beständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab.
  • Maximale Spaltüberbrückung bis 0,5 mm.

    Verwendung: Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z.B. Wasserpumpenflanschen, Motor-, Differential- und Steuergehäusedeckeln.
  • Proprietà:

    Farbe Dichtmittel: rot
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 518
    Couleur du produit d'étanchéité: rouge
    Farbe Dichtmittel: rot

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello