Flächendichtung Typ 510 50

Codice art.: Z083530 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
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
    Tipo di prodotto Dichtmittel

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z083530 50
    EAN / GTIN 5010266510347
    Codice del produttore 142608

    Descrizione

    Descrizione:

    LOCTITE 510 Flächendichtung hochfest 50ml
    Ausführung: Anaerobe, einkomponentige Flächendichtung. Hochfest. Zum Abdichten von formstabilen Metallflächen. Aushärtung unter Sauerstoffabschluß und Metallkontakt der Paßteile. Loctite® 510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen. Freigegeben unter P1 NSF Reg. No.: 123007.
    Verwendung: Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Zum Abdichten von formstabilen Metallteilen wie z.B. Motor- und Getriebegehäuse. Kein Spalt für die Dichtungsstärke notwendig (Nullspalt).
    Technische Daten:
  • Dichtungstyp: Flüssig
  • Flanschtyp: Verwindungssteif
  • Aushärtesystem: Anaerob
  • Temperaturbeständigkeit: Bis 200° C
  • Dichtspalt bis 0,25 mm
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet
  • Oelbeständigkeit: Ausgezeichnet
  • Wasser/Glycol Beständigkeit: Ausgezeichnet
  • Proprietà:

    Farbe Dichtmittel: pink
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 510
    Inhalt: 50 ml
    Temperaturbereich: 200 °C
    Temperaturbereich: 200 °C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello