Schraubensicherung 2400 50

Codice art.: Z083517 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Schraubensicherung

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083517 50
EAN / GTIN 5010266000305
Codice del produttore 1947402

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 2400 Schraubensicherung 50ml
Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung. Führend bei Gesundheit & Sicherheit. Keine Gefahrensymbole. Weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich. ″Weißes″ Sicherheitsdatenblatt. Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes. Geeignet für Teile, die zur Instandhaltung regelmäßig mit Handwerkzeugen demontiert werden müssen.

Proprietà:

Funktionsfestigkeit: 3 h
minimales Losbrechmoment: 20 N·m
Füllflüssigkeit: 50 ml
Couple initial de décollement min.: 20
Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10
Utilisable après: 3 std
Résistance du frein filet: moyenne

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello