Coltogum Pistole Stabil

Codice art.: Z083501 STAB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083501 STAB
EAN / GTIN 7610363553780
Codice del produttore 1357222SFS

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Die Coltogum Handpistole Stabil ist aus gehärtetem Stahl in einer sehr robusten Ausführung gefertigt. Die bewährte Bauweise macht sie besonders vielseitig einsetzbar und gibt Ihnen die Power um auch sehr zähflüssige Dicht- und Klebstoffe konstante und spielend aus jedem Winkel zu verarbeiten. Ihr langlebiger Begleiter für tägliche Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen.
  • Übersetzung 12:1
  • Konstanter Vorschub mit verstärkter Übersetzung
  • Sehr robuste Ausführung aus gehärtetem Stahl
  • Für alle 290-310ml Kartuschen

    Überschrift Marketingtext: Stabile Handpistole für die exakte Verarbeitung von Dicht- und Klebstoffen.
    Marketingtext: Einsetzbar für alle gängigen Kartuschen
  • Proprietà:

    Farbe: gelb
    Produktbezeichnung: Handpistole
    Produktname: Stabil
    couleur: jaune
    Désignation du produit: Pistolet
    Nom du produit: Stabil

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello