• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Schraubenpaste P1000 Dose 1000g

Codice art.: Z083440 1000
Price per 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083440 1000
EAN / GTIN 7612908394155
Codice del produttore 10028.D

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Braun, Festschmierstoffpaste, blei- und nickelfrei, -30° C - +650° C.
  • Best-Code 100 = Tube 100g
  • Best-Code 1000 = Dose 1kg

    Verwendung: Für Schraubenverbindungen, die hohen Temparaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend
    Ausführung: 1000g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello