ARALDITE Klebstoff Standard

Codice art.: Z083385 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  17.05
  • da 6
    CHF  14.20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
170 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083385 24
EAN / GTIN 7610598502003
Codice del produttore 50633-00000

Descrizione

Descrizione:

Anwendungshinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Ausführung: Langsamhärtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer 2K-Epoxidharz-Klebstoff. Aushärtungszeit: 90 Minuten.

Proprietà:

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden., H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H315 Verursacht Hautreizungen., H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Attribute
Signalwort: Signalwort
Inhalt: 24ml
Gebinde: Duospritze
Symbole de danger: CORROSIF Attribute
Symbole de danger: ATTENTION DANGEREUX Attribute
Symbole de danger: DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE Attribute
Mention d'avertissement: Danger
contenu: 24ml
emballage: Double seringue

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello