Hydraulik-Schmiernippel Stahl H3 6kt R1/8

Codice art.: Z083360 R1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z083360 R1/8
EAN / GTIN 4024937123539
Codice del produttore 12353-I

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Form C = Kopf 90°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H3
  • Proprietà:

    SW: 11 mm
    Einschraubtiefe: Einschraubtiefe mm
    Ausführung: 6kt
    Gewinde: R1/8
    Ausführung: 6kt

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello