• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Hydraulik-Schmiernippel Stahl H1 6kt R1/4

Codice art.: Z083340 R1/4
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
Codice articolo Z083340 R1/4
EAN / GTIN 4024937121719
Codice del produttore 12171-I

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Form A = Kopf 180°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus Präzisionsautomatenstahl, gehärtet, verzinkt und passiviert
  • Form H1
  • Proprietà:

    Norm DIN: 71412
    Gewinde: R1/4
    SW: 14 mm
    Einschraubtiefe: 8,4 mm
    Ausführung: 6kt

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello