Descrizione:
Ausführung: Kältespray mit Dual Action Sprühsystem. Extrastark, sicher, umweltgerecht.KÄLTE 75 SUPER ist das Kältespray für höchste Anforderungen. Das hochreine Kältemittel hat ein geringes Treibhauspotential, ist nicht entzündbar und kann auch an unter Spannung stehenden Geräten eingesetzt werden. In Kombination mit dem Dual Action Sprühsystem wird eine extrastarke Kühlwirkungerzeugt. Dies ist ideal geeignet zum schnellen und starken Abkühlen von Oberflächen und Bauteilen. Das komfortable Dual Action Sprühsystem hat eine breite Druckfläche und ein langes, aufklappbares Sprührohr zur zielgenauen Dosierung selbst an schlecht zugänglichen Stellen.Eigenschaften / Vorteile:
Exrastarke Kühlwirkung. Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht. Dual Action Sprühsystem mit aufklappbarem Sprührohr
Anwendungsbeispiele: Schnelles Abkühlen von Bauteilen aller Art. Funktionsprüfung von Thermoelementen. Thermische Fehlersuche in der Elektronik.
Proprietà:
Ausführung: Spraydose
Farbe: transparent
UN Nummer: UN1950
Gefahrgutklasse: 2
Numéro ONU: UN1950
Liquide de remplissage: 200 ml