Elektronikreiniger 200ml

Codice art.: Z083180 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z083180 200
EAN / GTIN 5412386058318
Codice del produttore 71009-AA

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: KONTAKT WL ist die universelle Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Das Lösemittelgemisch entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Ruß- oder Nikotinrückstände aus elektrischen Geräten, Steckern, Motoren oder feinmechanischen Getrieben. KONTAKT WL hat eine hohe Lösekraft, gute Materialverträglichkeit mit üblichen Elektronikbauteilen und trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Proprietà:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS02 entzündbar Attribute
Inhalt: 200 ml
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello