• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Spray Haftgrund Spezial, RAL 1021 rapsgelb

Codice art.: Z083000 6311
Price per 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083000 6311
EAN / GTIN 7640165646311
Codice del produttore 6311

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Diese neuartigen Farbsprühdosen enthalten Original BRANTHO-KORRUX 3in1 - Rostschutzlack ermöglichen durch eine spez. Ventiltechnologie und einem spez. Treibmittel ein Spritzen in einem Kreuzgang seidenglänzende Farbschichten von über 120my. Farbgenaue Farbspray nach RAL- und NCS, Maschinen in Standard. Rostschutz-, Metallschutz- und Instandhaltungsfarbe in einem. Für Innen und Aussen.
  • Extreme Haftung ohne Grundierung auf Aluminium, Verzinkungen, Kupfer, Messind, Edestahl, div. Kunststoffe, Holz, Eisen u. Stahl, etc.
  • Enormes Deckvermögen
  • Deckt in einem Spritzgang
  • Guter Verlauf erfüllt Anforderungen DIN55928/ISO12944
  • Proprietà:

    Farbe: rapsgelb
    Inhalt: Inhalt ml
    RAL Farbe: 1021

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello