Descrizione:
Ausführung: Diese neuartigen Farbsprühdosen enthalten Original BRANTHO-KORRUX 3in1 - Rostschutzlack ermöglichen durch eine spez. Ventiltechnologie und einem spez. Treibmittel ein Spritzen in einem Kreuzgang seidenglänzende Farbschichten von über 120my. Farbgenaue Farbspray nach RAL- und NCS, Maschinen in Standard. Rostschutz-, Metallschutz- und Instandhaltungsfarbe in einem. Für Innen und Aussen.
Extreme Haftung ohne Grundierung auf Aluminium, Verzinkungen, Kupfer, Messind, Edestahl, div. Kunststoffe, Holz, Eisen u. Stahl, etc.Enormes DeckvermögenDeckt in einem SpritzgangGuter Verlauf erfüllt Anforderungen DIN55928/ISO12944
Proprietà:
Farbe: reinweiss
Inhalt: Inhalt ml
RAL Farbe: 9010