• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Acrylic Spray 5002 Ultramarinblau

Codice art.: Z083000 2030
Price per 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  9.20
  • da 6
    CHF  7.65
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083000 2030
EAN / GTIN 5412386201134

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das in drei einfachen Schritten aufzutragende Lacksystem CRC Acrylic Paint bietet für Ihre Lackierungmaximalen Rostschutz und leuchtende Farben. Dank der praktischen, gebrauchsfertigen 400 mlSpraydose kann die Farbe sofort auf nahezu allen Oberflächen aufgetragen werden.CRC Acrylic Paint gibt der Fläche die gewünschte Farbe und schütztsie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen:
  • Sehr gute Deckkraft
  • Witterungs- und UV-beständig
  • Kratz- und stoßfest
  • Proprietà:

    Inhalt: 400 ml
    Typ: Typ
    RAL Farbe: 5002

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello