• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Stirnlampe MH10 mit Akku

Codice art.: Z081478 MH10

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081478 MH10
EAN / GTIN 4058205007290

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die 158 Gramm leichte Ledlenser MH10 Stirnlampe mit Schnell-Ladefunktion ist der perfekte Reisebegleiter für jede Outdoor-Tour. Neuste Akkutechnologie und ein USB 3.0-Anschluss sorgen für schnellste Ladung und garantieren höchste Kundenzufriedenheit. Die extreme Leuchtweite, eine hohe Leuchtdauer von bis zu 120 Stunden und die überragende Qualität machen diese Outdoor-Stirnlampe zu einer wahren Ledlenser mit folgenden Lichtfunktionen:
  • Power – hohe Lichtleistung für jede Situation
  • Mid-Power – energiesparendes helles licht
  • Low Power – sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten

    Der praktische Schalter am Lampenkopf gewährleistet die einhändige Bedienung, die Rapid Focus Funktion das blitzschnelle wechseln des Lichtmodus. Darüber hinaus schützt die LED Temperature Control Funktion den Träger vor Verbrennungen und die LED vor Überhitzung. Besonders zweckmäßig ist das bequeme Stirnband, das auswechselbar und waschbar ist. Mit der Outdoor-Stirnlampe MH10 steht dem Abenteuer nichts mehr im Weg!
    Lieferumfang:
  • 1 Akkusatz
  • Filterset
  • Gürteltasche
  • USB Kabel
  • Proprietà:

    Energieversorgung: Akku
    Gewicht: 158 g
    Herstellerbezeichnung: MH10
    IP-Schutzart: IPX4
    Leuchtdauer: 120 h
    wiederaufladbar: true
    rechargeable: oui
    Poids: 158 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello