Steckdosenleiste

Codice art.: Z081282 LINE6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081282 LINE6
EAN / GTIN 2000000819723

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe vonAbleitströmen bis zu 60.000 A
  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem
  • Zweipoliger Netzschalter
  • Belastbar bis 10 A/2300 W
  • Sicherungsautomat 10 A
  • Proprietà:

    Anzahl Steckdosen: 6
    Kabellänge: 3 m
    Länge Leiste: 500 mm
    Nennleistung abgerollt: 2,3 W

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello