LED-Flächenleuchte 35 W

Codice art.: Z081268 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z081268 35
    EAN / GTIN 4003644024025

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Schattenarme und blendfreie Ausführung mit grosser Lichtstreuung.Robuste Arbeitsleuchte mit gummierten Seitenteilen und fünf Neigungswinkeln je nach Positionierung (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrierter Tragegriff, Ein- /Ausschalter auf der Rückseite. Zugelassen für den ständigen Einsatz, sowie auf Bau- und Montagestellen gemäss BGI 608.
    Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

    Proprietà:

    Abstrahlwinkel einstellbar: 15
    Anschlusskabel Länge: 3 m
    ATEX-Zone: keine
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gesamtbreite: 256 mm
    Gesamthöhe: 163 mm
    Gesamtlänge: 273 mm
    Gewicht: 2,3 g
    IP-Schutzart: IP 55
    Leistungsaufnahme: 35 W

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello