Reihenklemmen 12-polig schwarz 1MM2 1

Codice art.: Z081240 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081240 1
EAN / GTIN 7611007317942
Codice del produttore 06 2501

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Reihenklemme in der Farbe schwarz eignet sich zum Verbinden von starren, eindrahtigen Leitungen bei der Elektroinstallation. Das Gehäuse besteht aus isolierendem Polyethylen und ist bis 100 °C temperaturbeständig. Es stehen 12 Pole zur Verfügung. Die Leitung wird einfach eingesteckt und mit der dafür vorgesehenen Klemmschraube zuverlässig befestigt. Der Klemmbolzen besteht aus Messing. Die Klemme ist abschneidbar.

Proprietà:

Herstellerbezeichnung: 1MM2
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello