Reihenklemmen 12-polig schwarz 1,5MM2 1,5

Codice art.: Z081240 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081240 1,5
EAN / GTIN 7611007317966
Codice del produttore 06 2502

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Reihenklemme in der Farbe schwarz eignet sich zum Verbinden von starren, eindrahtigen Leitungen bei der Elektroinstallation. Das Gehäuse besteht aus isolierendem Polyethylen und ist bis 100 °C temperaturbeständig. Es stehen 12 Pole zur Verfügung. Die Leitung wird einfach eingesteckt und mit der dafür vorgesehenen Klemmschraube zuverlässig befestigt. Der Klemmbolzen besteht aus Messing. Die Klemme ist abschneidbar.

Proprietà:

Herstellerbezeichnung: 1.5MM2

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello