Mobiler LED Strahler 150 W

Codice art.: Z081211 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081211 150
EAN / GTIN 4003644024063

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Proprietà:

Anschlusskabel Länge: 5 m
ATEX-Zone: keine
Energieversorgung: Netzbetrieben
Gesamtbreite: 380 mm
Gesamthöhe: 480 mm
Gesamtlänge: 530 mm
IP-Schutzart: IP 55
Leuchtmittel: LED-Modul