Verlängerungsleitung 5N

Codice art.: Z081182 5N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081182 5N
EAN / GTIN 4003644023974

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP55).
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Proprietà:

Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 5 m
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ: 5N
Material Kabel: Neopren
Steckertyp Eingang: F

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello