HEDI Kabeltrommel Coworker, Typ: 25V IP20, 33m

Codice art.: Z081118 25V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081118 25V
EAN / GTIN 2000001065792

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.
  • 3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Einfache Wandmontage möglich.
  • Proprietà:

    Produktart: Kabeltrommel
    Anzahl Steckdosen: 4
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    IP-Schutzart: IP 20
    Kabelaufbau: 3G1,5
    Kabelfarbe: rot
    Kabelklasse: H05VV-F
    Kabellänge: 33 m
    Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
    Nennspannung: 250 V
    Werkstoff Gehäuse: Kunststoff

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello