Schlauch PVC Teguflex 19/26

Codice art.: Z080100 19/26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
600 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z080100 19/26
EAN / GTIN 7611098002864
Codice del produttore 53201.007

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff:
  • Innenschicht: PVC weich, glatt, transparent
  • Einlage: 1 Polyestergeflecht
  • Aussenschicht: PVC weich, glatt, transparent

    Ausführung: Standardrollenlängen
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode = Schlauch Ø/Länge in Metern

    Verwendung: für Wasser, pneumatisch
  • Proprietà:

    Lebensmittelzulassung (VO/2011): true
    Prüfdruck: 10 bar
    Schlauch Innen-ø: 19 mm
    Schlauchlänge: 50 m

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello