Schlauch PVC Teguflex 16/22

Codice art.: Z080100 16/22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
550 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z080100 16/22
EAN / GTIN 7611098002857
Codice del produttore 53201.006

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff:
  • Innenschicht: PVC weich, glatt, transparent
  • Einlage: 1 Polyestergeflecht
  • Aussenschicht: PVC weich, glatt, transparent

    Ausführung: Standardrollenlängen
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode = Schlauch Ø/Länge in Metern

    Verwendung: für Wasser, pneumatisch
  • Proprietà:

    Lebensmittelzulassung (VO/2011): true
    Prüfdruck: 10 bar
    Schlauch Innen-ø: 16 mm
    Schlauchlänge: 50 m

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello