Heftklammern Z-67 CNK HA

Codice art.: Z079620 67
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  16.53
  • da 60000
    CHF  15.03
  • Quantità minima d‘ordine 6000 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079620 67
EAN / GTIN 4016429006062
Codice del produttore Z-67 CNK HA

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Passend zu Prebena 5C-ZT67COMBI, 5X-Z50.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA Z
  • Drahtmass: 1.4x1.6 mm
  • verzinkt geharzt
  • Proprietà:

    Breite: 11,2 mm
    Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 67 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello