Heftklammern PF-14 CNK

Codice art.: Z079590 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  6.01
  • da 30000
    CHF  5.09
  • Quantità minima d‘ordine 3000 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
135’000 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079590 14
EAN / GTIN 4016429004914
Codice del produttore PF-14 CNK

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Passend zu Prebena HHPF09-S19, HPPF14.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA PF
  • Drahtmass: 0.5x1.25mm
  • verzinkt

    Ausführung: Drahtmass 0.5x1.27 mm, Rückenbreite 10.6 mm, verzinkt.
  • Proprietà:

    Breite: 106 mm
    Herstellerbezeichnung: PF-14 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 14 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello