Heftklammern H-25 CNK HA

Codice art.: Z079560 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  8.75
  • da 31000
    CHF  7.30
  • Quantità minima d‘ordine 3100 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079560 25
EAN / GTIN 4016429053820
Codice del produttore H25CNKHA

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Drahtmass 1.05x1.25 mm, Rückenbreite 8.7 mm, Werkstoff 1.4301, DIN18182 Teil 3, verzinkt, geharzt.
Verwendung: Besonders geeignet für das Befestigen von Holzschindeln und den Saunabau.
Passend für: Passend zu Prebena 2P-H30SD, 3M-H40.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA H
  • Drahtmass: 1.0x1.25 mm
  • verzinkt geharzt
  • Proprietà:

    Breite: 8,6 mm
    Herstellerbezeichnung: H-25CNKHA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 25 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello