Heftklammern FB-06 CNK

Codice art.: Z079550 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  4.59
  • da 50000
    CHF  3.82
  • Quantità minima d‘ordine 5000 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35’000 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z079550 6
EAN / GTIN 4016429012605
Codice del produttore FB-06 CNK

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA FB
  • Drahtmass: 0.5x1.25 mm
  • verzinkt

    Ausführung: Rückenbreite 11.5 mm, verzinkt, geharzt, vergleichbar mit Bostich Typ STCR5019.
  • Proprietà:

    Breite: 12,8 mm
    Herstellerbezeichnung: FB-06 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 6 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello