Heftklammern FB-14 CNK

Codice art.: Z079550 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  5.32
  • da 40000
    CHF  4.44
  • Quantità minima d‘ordine 4000 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8’000 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z079550 14
EAN / GTIN 4016429012667
Codice del produttore FB-14 CNK

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA FB
  • Drahtmass: 0.5x1.25 mm
  • verzinkt

    Ausführung: Rückenbreite 11.5 mm, verzinkt, geharzt, vergleichbar mit Bostich Typ STCR5019.
  • Proprietà:

    Breite: 12,8 mm
    Herstellerbezeichnung: FB-14 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 14 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello