Heftklammern ES-35 CNK HA

Codice art.: Z079540 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  7.00
  • da 26000
    CHF  5.84
  • Quantità minima d‘ordine 2600 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079540 35
EAN / GTIN 4016429053738

Descrizione

Descrizione:

Passend für:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA ES
  • Drahtmass: 0.83x1.08 mm
  • verzinkt geharzt

    Ausführung: Drahtmass 0.8x1.1 mm, Rückenbreite 6 mm, verzinkt, geharzt.
  • Proprietà:

    Breite: 5,95 mm
    Typ: Typ ES
    Herstellerbezeichnung: ES-35 CNK HA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 35 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello