Heftklammern D-06 CNK

Codice art.: Z079520 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  4.03
  • da 67000
    CHF  3.36
  • Quantità minima d‘ordine 6700 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6’700 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079520 6
EAN / GTIN 4016429053509
Codice del produttore D06CNK

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Prebena 1GP-D16 .
Ausführung: Drahtmass 0.50x1.27 mm, Rückenbreite 12.6 mm, verzinkt.

Proprietà:

Breite: 12,5 mm
Herstellerbezeichnung: D-06 CNK
maximale Eintreibtiefe Klammer: 6 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello