Heftklammern D-10 CNK

Codice art.: Z079520 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  4.39
  • da 50000
    CHF  3.67
  • Quantità minima d‘ordine 5000 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079520 10
EAN / GTIN 4016429002682
Codice del produttore D-10 CNK

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Drahtmass 0.50x1.27 mm, Rückenbreite 12.6 mm, verzinkt.
Passend für: Prebena 1GP-D16 .

Proprietà:

Breite: 12,5 mm
Herstellerbezeichnung: D-10 CNK
maximale Eintreibtiefe Klammer: 10 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello