Druckluftklammergerät 1XR-PF-16

Codice art.: Z079395 1XR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079395 1XR
EAN / GTIN 4016429060057
Codice del produttore 1XR-PF-16

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar
Verwendung: Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände,Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte, usw.

Proprietà:

Typ: 1XR-PF-16
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 4-7
Luftverbrauch: ca 0.29l/Nagelung
f. Klammern mm: Länge 6-16 - Typ PF / Typ 140
Kataloggruppierung HO: 7
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello