Kompressor Twister 24/244

Codice art.: Z079110 TWISTER
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Druckluftbetrieben

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z079110 TWISTER
copia
EAN / GTIN 7630014885671
copia
Codice del produttore TWISTER 24/224
copia

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Druckminderer incl. Manometer
  • Druckmanometer für Kesseldruck
  • Qualitätsschalter mit Entlastungsventi
  • gummierter Handgriff
  • Doppelfuß mit Gummistoppern
  • massive Räder, mit Motorschutz
  • universell einsetzbar.



  • Proprietà:

    Breite: 370 mm
    Gewicht: Gewicht kg
    Hersteller-ID: Twister 24/244
    Höhe: 720 mm
    Länge: 600 mm
    Leistungsaufnahme: 1,8 kW
    maximale Ansaugleistung: 250 l/min
    maximale Füllleistung: 140 l/min
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Puissance d'aspiration maximale: 250 l/min
    Puissance de remplissage maximale: 140 l/min

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

    Login

    Il tuo riferimento

    Your customer card

    Please present the QR code at the checkout.
    Retrieved on 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello