KÄRCHER Akku Starter Kit Battery Power+ 36/7

Codice art.: Z078520 36/75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z078520 36/75
EAN / GTIN 4054278700434

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die 2 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten ermöglicht. Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt, während der andere im Einsatz ist.

Proprietà:

Breite: 181 mm
Höhe: Höhe mm
Länge: 316 mm
Akkuspannung: 240 V
Ladestrom: 6 A
Gewicht inkl. Verpackung: 6 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello