Descrizione:
Inhalt: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: Die AUTO-STOP Technologie registriert, wenn sich das Rohr biegt und schaltet das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz ab. Durch den Zweithandgriff, ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig. ONE-KEY kompatibel. Die weltweit erste 18V 2″ Gewindeschneidkluppe, welche mit den Schneidköpfen der marktgängigen Wettbewerber kompatibel ist. Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8 bis 2. Die weltweit erste Gewindeschneidkluppe mit der AUTO-STOP Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet. Kompatibel mit Ridgid 12-R, mit Adapterkit FPT2AK-RI auch mit Ridgid 11-R, mit Adapterkit FPT2AK-RE auch mit Rems Quick Change, mit Adapterkit FPT2AK-RO auch mit Rothenberger SUPER CUT. Verschiedene Geschwindigkeitsstufen für ein optimales Schnitt- und Geschwindigkeitsergebnis. 1. Stufe 0-29 (min) geeignet für 1-1/4 - 2 2. Stufe 0-41 (min) geeignet für 1/8 - 1. Akkulaufzeit für den ganzen Arbeitstag. Mit einer Akkuladung eines M18 12.0 Ah Akkus über 25 2 oder über 60 1/2 Gewinde schneiden. Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig. M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Proprietà:
Gewicht: 11,3 kg
Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V