Descrizione:
Ausführung: 5-stufige Geschwindigkeitseinstellung. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem. Metallhaken zum Aufhängen der Maschine. M18 FUEL-Akku-Säbelsäge mit der Kraft wie eine vergleichbare Kabelmaschine – bis zu 150 Schnitte in 290 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12,0 Ah). Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.. Aggressiver Orbitalhub reinigt den Schnitt und erlaubt so einen schnellen Sägevorschub in Holzanwendungen. Eine maximale Hubzahl von 3000 min und ein Hub von 32 mm ermöglichen schnelle und mühelose Schnitte in eine Vielzahl von Materialien. 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1500 bis 3000 Hüben zur idealen Bearbeitung des zu schneidenden Materials. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Proprietà:
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18FHZ-0X
Hublänge: 22 mm
Gewicht inklusive Akku: 2,6 kg