Descrizione:
Ausführung: Kompatibel mit der MILWAUKEE Führungsschiene (separat erhältich). Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE-Staubabsaugungen. Die Akku-Handkreissäge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät LED-Beleuchtung. Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Proprietà:
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18FCSG66-0
maximale Schnitttiefe 90°: 66 mm
Sägeblatt-ø: 190 mm
Gewicht inklusive Akku: 5,6 kg
Gewicht inklusive Akku: 5,6 kg