Bandschleifmaschine BS-100T

Codice art.: Z077612 BS-100M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z077612 BS-100M
EAN / GTIN 7640171797496
Codice del produttore 120634

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bandschleifmaschine mit Vibrationsarmer Motor
  • Thermischer Motorschutz
  • Notausschalter
  • Wellenverlängerung
  • Schwabbelscheibe
  • Splitterschutz aus Plexiglas
  • Proprietà:

    Bandbreite: 100 mm
    Bandlänge: 1 mm
    Breite: 310 mm
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gewicht: 29 kg
    Höhe: 580 mm
    Länge: 550 mm
    maximale Drehzahl: 2,85 min-1
    Nennspannung: 400 V

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello