Bandschleifmaschine BS-50M

Codice art.: Z077611 BS-50M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z077611 BS-50M
EAN / GTIN 7640171797489
Codice del produttore 120633

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bandschleifmaschine mit Vibrationsarmer Motor
  • Thermischer Motorschutz
  • Notausschalter
  • Wellenverlängerung
  • Schwabbelscheibe
  • Splitterschutz aus Plexiglas
  • Proprietà:

    Bandbreite: 50 mm
    Bandlänge: 1 mm
    Breite: 250 mm
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gewicht: 14 kg
    Höhe: 570 mm
    Länge: 450 mm
    maximale Drehzahl: 2,85 min-1
    Nennspannung: 230 V
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello