Metall-Sägeband bi alfa cobalt 10/14

Codice art.: Z077410 1440/10-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
229 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z077410 1440/10-14
    EAN / GTIN 2000000154848
    Codice del produttore 7201440136119

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67-69 HRC).
    Verwendung: Combizahnung 0°: Für grössere Querschnitte, für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70mm. Auch für Chromstahl geeignet. Sehr schwingungsarm.Normalzahnung 0°: Für kleinere bis mittlere Querschnitte bis maximal 70mm Eingriffslänge.

    Proprietà:

    Breite: 13 mm
    Länge: 1,44 mm
    Stärke: 6 mm
    Longueur: 1,44 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello