Staubabsaugung GDE 18V

Codice art.: Z077328 GDM18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z077328 GDM18
EAN / GTIN 3165140819893
Codice del produttore 1 600 A00 51M

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Systemzubehör GDE 18V-16, Der kabellose GDE 18V-16 Professional ist das optimale Staubmanagementsystem. Er verfügt über einen HEPA-Filter zur Staubaufnahme, der 99,97 % aller Partikel größer als 0,3 Mikrometer beseitigt. Diese Staubabsaugung besitzt eine Auto-Power-Funktion, die sich beim Bohren automatisch einschaltet und zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters abschaltet. Dieses Gerät ist für die Staubabsaugung in Verbindung mit den Bohrhämmern GBH 18V-26 Professional und GBH 18V-26 F Professional bei Arbeiten in Beton und Mauerwerk vorgesehen. Die Funktionen des GDE 18V-16 Professional umfassen Auto Power, eine Zielvorrichtung und eine Staubkapazitätsanzeige. Karton
Merkmal: Optimales Staubmanagement beim Bohren mit GBH 18V-26 und GBH 18V-26 F
  • Der HEPA-Filter zur Staubaufnahme beseitigt 99,97 % aller Partikel, die größer als 0,3 Mikrometer sind.
  • Auto-Power-Funktion mit automatischer Einschaltung beim Bohren und Abschaltung zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters
  • Mit Auto Power, Zielvorrichtung und Staubkapazitätsanzeige
  • Proprietà:

    Herstellerbezeichnung: GDE18V-16
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: GBH 18V-26; GBH 18V-26 F

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello