MILWAUKEE Diamanttrennscheibe Asphalt ADD 350 mm

Codice art.: Z077170 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z077170 350
EAN / GTIN 4058546362348

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Die ADD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Asphalt:
  • Doppelt gespanntes Stammblatt für eine längere Standzeit und höhere Stabilität bei den Trennschnitten
  • Spezielle Schrägschutzsegmente zum Schutz vor Abnutzung und Segmentabriss

    Beschreibung: Diamanttrennscheibe Asphalt ADD 350 mm
  • Proprietà:

    Schnittbreite: 2,8 mm
    Scheibendurchmesser: Scheibendurchmesser mm
    Bohrungsdurchmesser: 25,4 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello