Bohrerschleifgerät 750X

Codice art.: Z077000 750X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z077000 750X
EAN / GTIN 0662949037518
Codice del produttore 52201

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Der DrillDoctor 750X ist das Top Produkt aus der Serie der Bohrerschleifmaschinen. Mit einem Spannfutter wird der Schleifbereich von ca.2,5 mm - 19,0 mm abgedeckt. In seinem Hartschalen-Koffer verstaut, ist er ideal für den mobilen Einsatz. Durch die beiliegende grobe Schleifscheibe und in Kombination mit der manuellen Abtragseinstellung (MTO) bietet er auch hohe Schleifleistung ab Bohrer > 13,0 mm.

Proprietà:

Référence fabricant: 750X
Plage d'affûtage de foret: 2,5 Attribute
Plage d'affûtage de foret: 19 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 118 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 140 Attribute

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello