SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

Codice art.: Z076700 SYS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z076700 SYS
EAN / GTIN 4014549413562
Codice del produttore 205723

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • FI-Personenschutzadapter (für die Absicherung einer weiteren Steckdose)
  • Ladekabel 2 m

    Beschreibung: Die Steckdose zum Mitnehmen. Die SYS-PowerStation liefert Strom. Auch dort, wo sonst keiner ist. Als hochleistungsfähiger Energiespeicher macht sie unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler – für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag. Ganz ohne Suche nach Strom, lästiges Kabelziehen, überfüllte Baustromverteiler oder Probleme mit abschaltenden Sicherungen. Mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt bietet sie genug Leistung für alle netzgebundenen Werkzeuge und betreibt sogar Sauger, große Sägen und Bohrhämmer konstant ohne Leistungseinbußen. Kompakt und mobil speichert sie 1.500 Wattstunden Energie – bei den meisten Anwendungen ausreichend für einen ganzen Arbeitstag. Eben wie eine ganz normale 230-Volt-Steckdose.
    Merkmal:
  • Ausgangsspannung: 230V~50Hz pure sine
  • Dauerleistung: 3680 W
  • Spitzenleistung (<0.5sec): 11'000 W
  • Spitzenleistung (<6sec): 7'200 W
  • Nominaler Energiehalt: 1'555 W
  • Ladedauer (abhängig von Zelltemperatur): 3h
  • IP Schutzart (mit geschlossenen Schutzabdeckungen): IP 44

    Ausführung:
  • Unabhängig: macht komplett frei von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler
  • Planbar: ab sofort ist jeder Baustelleneinsatz sicher planbar
  • Die Verfügbarkeit von Strom ist kein Unsicherheitsfaktor mehr
  • Hochleistungsfähig: mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt betreibt sie alle netzgebundenen Werkzeuge konstant ohne Leistungseinbußen – sogar Sauger, große Sägen oder Bohrhämmer
  • Ausdauernd: 1.500 Wattstunden gespeicherte Energie; das reicht bei den meisten Anwendungen für einen ganzen Arbeitstag
  • Kompakt und mobil: nur 16 kg Gewicht im praktischen Systainerformat – mit dem Tragegriff an der Frontseite des Systainers hochkant tragbar
  • Kompatibel mit dem gesamten Festool Systainer-System und der bott-Fahrzeugeinrichtung
  • Innovativ: die völlig neuartige, weltweit einzigartige Technologie macht die SYS-PowerStation zu einem hochleistungsfähigen Energiespeicher; höchste Leistungswerte, lange Einsatz- und kurze Ladezeiten, im kompakten Systainer-Format bei nur 16 kg Gewicht
  • Schont Luft und Lunge: ohne Lärm und Gestank die perfekte Alternative zum Dieselgenerator
  • Intelligentes Lademanagement: Smart Charging wählt die Ladestrategie abhängig von der jeweils aktuellen Zelltemperatur
  • Damit wird die PowerStation immer mit der optimalen Ladeleistung geladen
  • Das ermöglicht maximal kurze Ladezeiten und schont gleichzeitig die Akku-Zellen
  • Einzigartig: selbstverständlich rundum abgesichert dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service (ebenso gilt die Serviceleistung „Diebstahl ersetzt″ – mit einem erhöhten Selbstbehalt)
  • Staubfrei arbeiten: macht jeden Sauger zum Akkusauger – und betreibt über die Steckdose am Sauger gleichzeitig ein zusätzliches Werkzeug
  • So ist ab sofort arbeiten mit Absaugung überall möglich
  • Kompatibel: die SYS-PowerStation betreibt Werkzeuge und Maschinen aller Hersteller – somit können die Maschinen des gewohnten Systems weiterhin genutzt werden
  • Spart Zeit: ideal für kleine Montage- und Reparatureinsätze, bei denen meist die Suche nach Strom länger dauert als der Einsatz selbst
  • Hohe Stromqualität: Betrieb elektronisch empfindlicher Geräte wie beispielsweise Laptops, Fernseher, Musikanlagen problemlos möglich
  • Weitere Steckdosen absichern: für den Betrieb von mehr als einem Gerät mit der SYS-PowerStation (z.B. unter Einsatz einer Kabeltrommel, SYS-PowerHub oder der Saugersteckdose) jedes weitere Gerät mit einem FI-Personenschutzadapter absichern (einer ist im Lieferumfang enthalten)
  • Für Ihre Sicherheit: Einsatz ausschließlich mit Geräten, die keine geerdete Energiequelle voraussetzen (die TKS 80 kann daher nicht mit SYS-Power Station betrieben werden)
  • Proprietà:

    Breite: 296 mm
    Gewicht: 16,5 kg
    Herstellerbezeichnung: SYS-PST 1500 Li HP
    Höhe: 187 mm
    Länge: 396 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello