Tischbohrmaschine BMT-2010T

Codice art.: Z076562 BMT-2010T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z076562 BMT-2010T
EAN / GTIN 7640171797304
Codice del produttore 120605

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Tischbohrmaschine mit LED Arbeitsleuchte
  • inkl. Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterschutz
  • Notausschalter
  • Proprietà:

    Ausladung: 180 mm
    Höhe: Höhe mm
    Spannung: 400 V
    Leistung: 0,55
    Gewicht: 83 kg
    Motor: 2-tourig
    Drehzahl: 210-1250 / 420-2500
    Bohrhub: 90 mm
    Bohrspindel: MK2
    T-Nutenbreite: 12 mm
    Poids: 90 kg
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello