Tischbohrmaschine BMT-1605M

Codice art.: Z076561 BMT-1605M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z076561 BMT-1605M
EAN / GTIN 7640171797281
Codice del produttore 120603

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Tischbohrmaschine mit LED Arbeitsleuchte
  • inkl. Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterschutz
  • Notausschalter
  • Proprietà:

    Ausladung: 168 mm
    Höhe: Höhe mm
    Spannung: 230 V
    Leistung: 0,37
    Gewicht: 51 kg
    Motor: 1-tourig
    Drehzahl: 490-2510
    Bohrhub: 80 mm
    Bohrspindel: MK2
    T-Nutenbreite: 12 mm
    Anzahl T-Nuten: 4
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello