Untergestell UG-CSC-SYS

Codice art.: Z075190 UG-CSC-SYS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z075190 UG-CSC-SYS
EAN / GTIN 4014549391037

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Einfach transportieren. Komfortabel arbeiten. Ideal in Kombination mit der Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50. Das Untergestell UG-CSC-SYS ist die ideale 3-in-1 Lösung für eure Montageeinsätze. Für den Transport vom Fahrzeug zum Einsatzort dient es als Sackkarre – einen ganzen Turm aus Systainern bis zu 80 kg rollt ihr so mit Leichtigkeit zur Baustelle. Im Handumdrehen sind die Klappbeine ausgeklappt und ihr habt einen Arbeitstisch von 58 x 58 cm Größe; eine praktische Alternative zu Böcken. Über die Lochplatte werden Werkstücke sicher auf der Fläche gespannt. Sein volles Können aber zeigt das Untergestell in Kombination mit der Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50. Diese wird in den Löchern der Arbeitsfläche sicher positioniert und schon arbeitet ihr in einer ergonomischen Höhe von 90 cm. Für den bodennahen Einsatz der Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50, z. B. beim Bodenlegen, bleiben die Beine einfach eingeklappt. Die „Schaufel“, die eben noch als Transportfläche für die Systainer diente, wird nun aufgestellt zu einer idealen Auflage für lange Werkstücke bei allen Längs-, Quer- und Winkelschnitten.
  • Vielseitig: Transporthilfe, Arbeitstisch und Untergestell für die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 in einem
  • Belastbar: Systainerturm bis zu 80 kg transportieren. Die Systainer rasten sicher auf der Bodenplatte ein. Zusätzliche Fixierung mit Spanngurt möglich
  • Spart Platz: Zusammengeklappt nimmt das Untergestell kaum Raum im Fahrzeug ein
  • Praktisch: Die Klappbeine sind im Handumdrehen ausgeklappt. Bodenunebenheiten werden über einen Fußausgleich an einem der Klappbeine ausgeglichen
  • Sichere Auflage: Das Festool typische Lochmuster der Arbeitsplatte ermöglicht das sichere Spannen von Werkstücken mit Spann- und Hebelzwingen
  • Passt perfekt: Die ideale Kombination mit der Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50. Schafft eine Arbeitshöhe von 90 cm, bietet sichere Auflage für lange Werkstücke. Für bodennahes Arbeiten (Arbeitshöhe 24,5 cm) bleiben die Beine eingeklappt

  • bringt die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 auf eine Arbeitshöhe von 90 cm (bei ausgeklappten Beinen)
  • Proprietà:

    Breite: 580 mm
    passend zu: passend zu
    Gewicht: 18,13 kg
    Herstellerbezeichnung: UG-CSC-SYS
    Höhe: 245 mm
    Länge: 1,067 mm
    Traglast: 80 kg
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello