Absaugmobil 230V CTL SYS

Codice art.: Z074595 CTLSYS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z074595 CTLSYS
copia
EAN / GTIN 4014549298275
copia
Codice del produttore 575281
copia

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich:
  • Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
  • Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage und Servicearbeiten
  • Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
  • Bei kleineren Schleif-, Säge- und Bohrarbeiten bestens geeignet
  • Ideal für die Endreinigung nach der Arbeit

    Lieferumfang: Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT im Karton
    Beschreibung: Der Sauger im Systainer-Format.Begeistert im Ganzen. Und mit jedem Detail. Der Systainer-Sauger CTL SYS zeigt einmal mehr, wofür der Name Festool steht. Hohe Funktionalität, starke Leistung und einfache Bedienbarkeit. Alles ist so, wie es sein muss. Kurz: Perfekte Voraussetzungen für perfekte Ergebnisse.
    Ausführung:
  • Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität
  • Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
  • Dank integriertem Schlauch-, Kabel- und Düsendepot ist immer gleich alles mit dabei
  • Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation
  • Komfortabler Transport egal ob mit Tragegriff oder Tragegurt
  • Zulassung für Staubklasse L
  • Sofort zur Hand und schnell wieder platzsparend sowie verliersicher verstaut
  • Sehr leise dank niedrigem Schalldruckpegel von 67 db
  • Behälter-/Filtersackvolumen 4,5/3,5 l
  • Zulassung für Staubklasse L
  • nur zum Trockensaugen geeignet
  • Proprietà:

    Behältervolumen: 4,5 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 6,9 kg
    Herstellerbezeichnung: CTL SYS
    Höhe: 270 mm
    Kabellänge: 5 m
    Länge: 396 mm
    Leistungsaufnahme: 1 W
    Luftvolumenstrom: 3000
    Schlauch-ø: 27 mm
    Staubklasse - Sauger: L

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

    Login

    Your contact person

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello