Descrizione:
Beschreibung: Tadellose Führung. Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreies Sägen. Seit 1964 der Durchbruch in Sachen Präzision und Arbeitserleichterung. Bei der Möbelmontage ist die Führungsschiene mit Lochreihenabstand unverzichtbar - erhältlich in 1400 oder 2424 mm. Mit keiner anderen Lösung können Lochreihen mit einer Oberfräse so leicht und schnell erstellt werden. Egal ob für Regalsysteme oder Beschläge, einfacher geht es nicht.
Ausführung:
Sicheres und schnurgerades Führen der MaschineSplitterschutz für ausrissfreies SägenDank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten MaterialienSchützt die Werkstückoberfläche vor BeschädigungenZusätzliche Nut zur Zubehörnutzung ermöglicht weitere AnwendungenGleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene
Proprietà:
Länge: 800 mm
Typ: Typ