Descrizione:
Ausführung: Kompakte, bürstenlose Schlagbohrmaschine für den Zugang zu engen Räumen Fortschrittliches Hochleistungs-Metallbohrfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung REDLINK™-Überlastschutz-Elektronik im Werkzeug und im Akkupack sorgt für eine klassenbeste Systemlebensdauer REDLITHIUM™-Akkupack bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und fade-freie Leistung für mehr Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Akkulebensdauer - bestes Leistungs-Größen-Verhältnis Umkehrbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs On-Board-Kraftstoffanzeige und LED-Licht Flexibles Akkusystem: für alle MILWAUKEE® M18™-Akkus.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Proprietà:
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 3,3 kg
Herstellerbezeichnung: M18 ONEFHIWH716-0X
maximales Drehmoment: 1,017 N·m
Verpackung: HD Box
Werkzeugaufnahme: 7/16? Hex
Anzahl enthaltener Akkus: 0